SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRGZE08P BASE A MOLLA PER REL 2 CONTATTI RXG2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 16 mm
Altezza - 67 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481465726
Codice prodotto
SNRRGZE08P
Cod. produttore
RGZE08P
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
16 mm
Altezza:
67 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Profondità:
98 mm