pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRGZE05P BASE A MOLLA PER REL 1 CONTATTO RXG1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 16 mm

  • Altezza - 67 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481465702

Codice prodotto

SNRRGZE05P

Cod. produttore

RGZE05P

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

16 mm

Altezza:

67 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

Profondità:

98 mm

La gamma Harmony RGZ è una base relè temporizzato con morsetti di contatto misti. Consente un'installazione a innesto rapida e semplice dei relè senza bisogno di attrezzi È compatibile con tutti i relè 1 C/O RXG e la sua tensione è 10 A. Il semplice mantenimento del relè tramite morsetto consente di sostituire rapidamente i relè e riduce al minimo i tempi di fermo della macchina. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.