SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE22R2MJU Temporizzatore multifunzione 12Vac/dc


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005771781
Codice prodotto
SNRRE22R2MJU
Cod. produttore
RE22R2MJU
Produttore
SNR
Il temporizzatore modulare multifunzione Harmony RE22 può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore. Fornisce funzioni multiple e può essere montato su guida DIN. Il relè temporizzato modulare multifunzione è ideale per il comando dei tempi nei sistemi di automazione come l'apertura automatica di porte, allarmi, l'illuminazione nei bagni e le barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili del mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio piombabile, impostazioni semplici e precise con selettori. L'intervallo di temporizzazione selezionabile offre una soluzione completa per il sistema di gestione dell'alimentazione. Il temporizzatore multifunzione assicura una semplice integrazione negli schemi logici cablati, ideale per il rinnovamento di vecchie installazioni senza l'uso di un PLC.