SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17RBMU TEMPORIZZATORE CALIBRATORE 24VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Generatore d'impulsi
Corrente nominale a 250V AC - 8 A
1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore
1° intervallo da / a - 0...100
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Zelio relay
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480552687
Codice prodotto
SNRRE17RBMU
Cod. produttore
RE17RBMU
Produttore
SNR
Funzione:
Generatore d'impulsi
Corrente nominale a 250V AC:
8 A
1° Unità di tempo d'intervallo:
Secondi / ore
1° intervallo da / a:
0...100
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di azionamento:
Analogico con funzione singola
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti in scambio:
1
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tensione di comando 2:
24...240 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Frequenza tensione di comando 2:
50...60 Hz