pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRBC7 BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRBC7 BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 152 mm

  • Altezza - 173 mm

  • Profondità - 183 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304003298

Codice prodotto

SNRRBC7

Cod. produttore

RBC7

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

152 mm

Altezza:

173 mm

Profondità:

183 mm

Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con gli UPS APC. La batteria sostituibile RBC7 da 17 Ah 12 Vcc è collaudata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'UPS alle specifiche originali. La cartuccia batterie di ricambio è una batteria VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli Smart-UPS Line Interactive SMT/SUA.