SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRBC2 BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Larghezza - 64 mm
Altezza - 94 mm
Profondità - 151 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304003243
Codice prodotto
SNRRBC2
Cod. produttore
RBC2
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Larghezza:
64 mm
Altezza:
94 mm
Profondità:
151 mm
Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con gli UPS APC. La batteria sostituibile RBC2 7Ah 12Vdc è stata testata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'UPS alle specifiche originali. La cartuccia batterie di ricambio è una batteria VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli Back-UPS BH/BK.


