pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PXH205 PETTINE RESI9 1RCCB/3MCB 1P+N 5MOD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PXH205 PETTINE RESI9 1RCCB/3MCB 1P+N 5MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Adatto per numero di apparecchi - 2

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Lunghezza - 89 mm

  • Numero moduli DIN - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481160317

Codice prodotto

SNRR9PXH205

Cod. produttore

R9PXH205

Produttore

SNR

Numero di poli:

2

Adatto per numero di apparecchi:

2

Misura di divisione:

18 mm

Lunghezza:

89 mm

Numero moduli DIN:

5

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

230 V

Adatto per apparecchi con conduttore N:

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Colore:

Bianco

Pettini di distribuzione per serie Resi9. I pettini di distribuzione permettono l'alimentazione degli interruttori 1P+N da un interruttore differenziale RCCB (2P). Sono disponibili copridenti isolanti opzionali da applicare sui denti non utilizzati del pettine di collegamento.