SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PS263 INT. SEZION. RESI9 IN 2P 63A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 63 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489520564
Codice prodotto
SNRR9PS263
Cod. produttore
R9PS263
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
1.5 kA
Potere di interruzione:
6 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Verde
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
49 mm
Grado di protezione (IP):
IP20