SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PS232 INT. SEZION. RESI9 IN 2P 32A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481176622
Codice prodotto
SNRR9PS232
Cod. produttore
R9PS232
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione:
3 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Bianco
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20