SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA99064 PORTA FUM X PRAGMA 2X18


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432378110
Codice prodotto
SNRPRA99064
Cod. produttore
PRA99064
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
426 mm
Altezza:
450 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato