SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26318 CENTR. INC. BIANCO C/PORTA FUME 3X18


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303432377878
Codice prodotto
SNRPRA26318
Cod. produttore
PRA26318
Produttore
SNR
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
456 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
630 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Profondità:
109 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
86 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Profondità interna:
84 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no