SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26213 CENTR. INC. BIANCO C/PORTA FUME 2X13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303432377830
Codice prodotto
SNRPRA26213
Cod. produttore
PRA26213
Produttore
SNR
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
396 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
510 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
127 mm
Con piastra di montaggio:
sì
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no