SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZM709 Moltiplicatore 3U 2P+T 16A 220V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
3303432340926
Codice prodotto
SNRPKZM709
Cod. produttore
PKZM709
Produttore
SNR
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Angolato
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no