SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZ100 SCATOLA DI FONDO PRESE 32A 3PT, 3PNT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3303432417512
Codice prodotto
SNRPKZ100
Cod. produttore
PKZ100
Produttore
SNR
La scatola di fondo di PratiKa consente di installare una presa da 16A o 32A e a 3, 4 o 5 poli. È montato a parete per alimentare gli elettrodomestici con spine mobili. Si adatta a pratika con IP 44/IP67 con versione a vite. La dimensione della flangia è(W) 90 mm x (H) 100 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Il colore della scatola posteriore è grigio (RAL 7035).