pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M433 PR.MOB.IP44 2PT 32A 380V CR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M433 PR.MOB.IP44 2PT 32A 380V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432010379

Codice prodotto

SNRPKY32M433

Cod. produttore

PKY32M433

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Rosso

Amperaggio (norme UL/CSA):

0 A

Riferimento orario:

9 h

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

La presa industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 2P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio da 380 VCA a 415 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 98 mm x (A) 98 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A va da 2,5 mm² 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in rosso, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 9 h.