pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M425 PR.MOB.IP44 3PNT 32A 220V CR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M425 PR.MOB.IP44 3PNT 32A 220V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

2000005771736

Codice prodotto

SNRPKY32M425

Cod. produttore

PKY32M425

Produttore

SNR

La presa industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 3P+N+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio da 200 VCA a 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 106 mm x (A) 106 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A va da 2,5 mm² 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 9 h.