SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32F433 PR.INC.INCL.IP44 2PT 32A 380V CR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
2000005771699
Codice prodotto
SNRPKY32F433
Cod. produttore
PKY32F433
Produttore
SNR
La presa industriale inclinata da incasso, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 2P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 400 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 100 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in rosso, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 9 h.