SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32F415 PR.INC.INCL.IP44 3PNT 32A110V CR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Giallo
Confezione
7 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432011062
Codice prodotto
SNRPKY32F415
Cod. produttore
PKY32F415
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
4 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
100 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
90 mm
Conforme alle norme MIL:
no