SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M433 PR.MOB.IP44 2PT 16A 380V CR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432010164
Codice prodotto
SNRPKY16M433
Cod. produttore
PKY16M433
Produttore
SNR
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no