SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M425 PR.MOB.IP44 3PNT 16A 220V CR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3303432010157
Codice prodotto
SNRPKY16M425
Cod. produttore
PKY16M425
Produttore
SNR
Presa industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido. Corrente nominale, tensione nominale da 200 VCA a 250 VCA, 3P+N+T. Dimensioni: (L) 97 mm x (A) 97 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A va da 1 mm² 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in blu per una facile identificazione. Frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 9 h.