SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M723 SP.MOB.IP67 2PT 32A 220V CR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303432009656
Codice prodotto
SNRPKX32M723
Cod. produttore
PKX32M723
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no