pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M715 SP.MOB.IP67 3PNT 32A 110V CR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M715 SP.MOB.IP67 3PNT 32A 110V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

2000005771613

Codice prodotto

SNRPKX32M715

Cod. produttore

PKX32M715

Produttore

SNR

La spina industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 110 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 102 mm x (A) 160 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A va da 2,5 mm² 10 mm². Colore presa giallo per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra 4 h.