SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W413 SPINA PAR.IP44 2PT 16A 110V CR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Amperaggio (norme UL/CSA) - 0 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432416775
Codice prodotto
SNRPKX16W413
Cod. produttore
PKX16W413
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
0 A
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
4 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
75 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
0 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
0 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
110 mm
Conforme alle norme MIL:
no