pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS62G PRESA INC.SCHUKO 65X85 LAT.GRIGIA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS62G PRESA INC.SCHUKO 65X85 LAT.GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

2000005771569

Codice prodotto

SNRPKS62G

Cod. produttore

PKS62G

Produttore

SNR

La presa industriale diritta da incasso, Pratika con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 2P+E, corrente nominale da 10 A a 16 A e la tensione di esercizio è di 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 65 mm x (A) 85 mm. Grado di protezione IP54, resistenza agli urti IK09. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035). La frequenza è 50 Hz o 60 Hz.