SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS62B PRESA INC.SCHUKO 65X85 LAT.BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
2000005771545
Codice prodotto
SNRPKS62B
Cod. produttore
PKS62B
Produttore
SNR
Questa presa standard domestica tedesca con collegamento laterale di PratiKa con viti imperdibili è montata su centralino dritto. Ha un polo 2P+E, la corrente nominale è compresa tra 10A e 16A e la tensione di funzionamento è 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 85 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP54 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Questa presa da quadro può essere installata direttamente sui centralini Kaedra o sulle scatole a parete. Il colore della presa è blu per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.