SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS52B PRESA INC.SCHUKO 50X50 LAT.BLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni della flangia - 50x50 mm
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore - Blu
Corrente nominale - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432319847
Codice prodotto
SNRPKS52B
Cod. produttore
PKS52B
Produttore
SNR
Dimensioni della flangia:
50x50 mm
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore:
Blu
Corrente nominale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP54
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con coperchio a cerniera:
sì
Privo di alogeni:
sì
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
250 V