pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS51G PRESA INC.SCHUKO 50X50 POST.GRIGIA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS51G PRESA INC.SCHUKO 50X50 POST.GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni della flangia - 50x50 mm

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Colore - Grigio

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 40 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432319809

Codice prodotto

SNRPKS51G

Cod. produttore

PKS51G

Produttore

SNR

Dimensioni della flangia:

50x50 mm

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Colore:

Grigio

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP54

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero di poli:

3

Numero RAL:

7035

Tensione nominale:

250 V

Questa presa standard domestica tedesca con collegamento posteriore di PratiKa con viti imperdibili è montata su centralino dritto. Ha un polo 2P+E, la corrente nominale è compresa tra 10A e 16A e la tensione di funzionamento è 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 50 mm x (H) 50 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP54 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Questa presa da quadro può essere installata direttamente sui centralini Kaedra o sulle scatole a parete. Il colore della presa è grigia (RAL 7035) per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.