SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF32W724 PRESA PAR.IP67 3PT 32A 230V VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Montaggio a parete 
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu 
- Numero di poli - 3 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432417208
Codice prodotto
SNRPKF32W724
Cod. produttore
PKF32W724
Produttore
SNR
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
9 h
Numero RAL:
7035
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no