SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF32W425 PRESA PAR.IP44 3PNT 32A 230V VIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005771514
Codice prodotto
SNRPKF32W425
Cod. produttore
PKF32W425
Produttore
SNR
La presa industriale inclinata da parete, Pratika con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 3P+N+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio da 200 VCA a 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 120 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 9 h.