pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF32M734 PR.MOB.IP67 3PT 32A 380V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF32M734 PR.MOB.IP67 3PT 32A 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432032883

Codice prodotto

SNRPKF32M734

Cod. produttore

PKF32M734

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Amperaggio (norme UL/CSA):

0 A

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

La presa industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio a vite, corrente nominale 32 A, tensione nominale da 380 VCA a 415 VCA, 3P+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 99 mm x (A) 99 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. Le dimensioni dei passacavi in 32 A sono comprese tra 11,5 e 21 mm per i cavi da 2,5 mm² a 10 mm². La presa è di colore grigio chiaro (RAL 7035) con l'identificazione della tensione di esercizio in rosso, facile da consultare. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.