SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF201 Presa inc.incl.IP44 2PT 16A 110V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
60 PZ
EAN
2000005771484
Codice prodotto
SNRPKF201
Cod. produttore
PKF201
Produttore
SNR
Questa presa industriale PratiKa con viti imperdibili è montata inclinata su quadro. Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 16A e la tensione di funzionamento è da 100VAC a 130 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 85 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 16A è da 1 mm² a 4 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.