pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF16W424 PRESA PAR.IP44 3PT 16A 230V VITE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005771439

Codice prodotto

SNRPKF16W424

Cod. produttore

PKF16W424

Produttore

SNR

Presa industriale inclinata da parete, Pratika con viti prigioniere completamente allentate. Corrente nominale 16 A, tensione nominale da 200 VCA a 250 VCA, 3P+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 75 mm x (A) 131 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. Resistenza al fuoco 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 4 mm². Presa di colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione contatto di terra: 9 h.