pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF16W423 PRESA PAR.IP44 2PT 16A 230V VITE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF16W423 PRESA PAR.IP44 2PT 16A 230V VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303432416218

Codice prodotto

SNRPKF16W423

Cod. produttore

PKF16W423

Produttore

SNR

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Montaggio isolato:

Conforme alle norme MIL:

no

La presa industriale inclinata da parete, Pratika con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 2P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio da 200 VCA a 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 62 mm x (A) 129 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 4 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in blu per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.