pagina iniziale

PHILIPS LIGHTING - MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7S 1CT - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 147.0 W - Classe di efficienza energetica: G - Temperatura

SIGNIFY ITALY S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • potenza della lampada - 147 W

  • flusso luminoso - 12750 lm

  • Attacco lampada - RX7s

  • indice di resa cromatica - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500197849

Codice prodotto

PHCDMTD150

Cod. produttore

CDMTD150

Produttore

PHLCDMTD150

potenza della lampada:

147 W

flusso luminoso:

12750 lm

Attacco lampada:

RX7s

indice di resa cromatica:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

colore della luce:

830

Massima tensione di lavoro:

90÷106 V

protezione UV:

colore della luce secondo EN 12464-1:

caldo <3300 K

efficienza luminosa della lampada:

91 lm/W

forma della lampada:

tubo con basamento su due lati

materiale del bruciatore:

ceramica

Posizione di funzionamento:

p45

diametro:

22 mm

lunghezza totale:

137 mm

Accenditore esterno necessario:

alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

lampada solarium:

No

colore:

bianco

Tipologia:

chiaro

denominazione lampade:

T25

consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

147 kWh

Vita caratteristica:

16000 h

Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione doppia, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante