SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSTM6B00DIOT Proface Edge Box HMI (BOS), STM6000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005770913
Codice prodotto
SNRPFXSTM6B00DIOT
Cod. produttore
PFXSTM6B00DIOT
Produttore
SNR
Questo HMI Edge Box appartiene alla gamma Harmony ST6 di Schneider Electric. Questo HMISTM6 Edge Box funziona su sistema operativo Harmony ARM Cortex-A8 a 800MHz con una tensione di alimentazione di ingresso di 24Vdc. Dispone di 1 GB di memoria del dispositivo, 128 MB di memoria dati utente e 512 KB di memoria di backup. L'HMI Edge Box è configurato utilizzando EcoStruxure Machine SCADA Expert che raccoglie i dati con driver diversi sui dispositivi OT e invia i dati sul lato IT. HMISTM6BOXIOT supporta 2xporta Ethernet, 1x porta COM1 (RS-232C o RS-485), 1x porta USB 2.0 Tipo A e 1x porta USB 2.0 Micro-B. Le sue dimensioni sono 150,49 mm (larghezza) x 109,97 mm (altezza) x 63,3 mm (profondità) e pesa 0,456 Kg. Questa soluzione è destinata a settori quali confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC e compressori, nonché agli utenti finali che desiderano la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme a standard come EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e certificazioni come CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. L'HMI Edge Box è un Box senza schermo e montato su una guida DIN fornisce protezione IP20. Questa gamma è progettata per soddisfare le esigenze di semplici operatori di macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica con EcoStruxure Secure Connect.