pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPDC6BD6 CONNESSIONI DI POTENZA 6 FILI (3 PEZZI)

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPDC6BD6 CONNESSIONI DI POTENZA 6 FILI (3 PEZZI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481154569

Codice prodotto

SNRPDC6BD6

Cod. produttore

PDC6BD6

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Connettore

La famiglia di prodotti PowerPact Square D è leader nel settore dell'innovazione e della protezione per applicazioni commerciali e industriali gravose Gli interruttori magnetotermici PowerPact B-Frame forniscono una protezione economica ai circuiti magnetotermici in un formato compatto I connettori di distribuzione dell'alimentazione possono essere utilizzati per collegare più cavi di carico su un unico interruttore al posto del blocco di distribuzione standard, in modo da risparmiare spazio e tempo. I connettori sono collegati ai morsetti dell'interruttore con connettori per terminali a dado forniti separatamente. Questi connettori di distribuzione dell'alimentazione sono utilizzati per interruttori PowerPact B-frame con corrente nominale fino a 125 A eha un'altezza di 1 in. Il kit parti di montaggio, hardware e capicorda é fornito in un kit da 3 pezzi. I dati dei morsetti dei cavi vengono eseguiti come 6 AWG 14 - AWG 6