SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA59823 Exiway Smartled, kit incasso cartongesso


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Lunghezza - 42 mm
Larghezza - 210 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480786044
Codice prodotto
SNROVA59823
Cod. produttore
OVA59823
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
42 mm
Larghezza:
210 mm
Altezza:
170 mm
Il kit incasso a controsoffitto Exiway Smartled è l'accessorio essenziale quando un'installazione a controsoffitto o in presenza di cartongesso è necessaria, rendendola più facilitata e sicura. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al kit controsoffitto sarà possibile incassare la lampada al controsoffitto, rendendo Exiway Smartled meno sporgente, essenziale e adatta a qualsiasi tipo di ambiente.