SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA58982 BATTERIA NI-CD 4,8V 1,7AH BASTONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 11 W
Lampada - Altri
Tensione nominale - 4.8...4.8 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Batterie Ni-Cd
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480027369
Codice prodotto
SNROVA58982
Cod. produttore
OVA58982
Produttore
SNR
Potenza:
11 W
Lampada:
Altri
Tensione nominale:
4.8...4.8 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
OVA58982 è un set Pyros di 4 batterie di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria è ricaricabile, ha una capacità minima di 1,7 Ah, una tensione di 4.8 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) ed è un tipo di batteria sigillata. Le sue dimensioni sono 170 mm di lunghezza, 33 mm di altezza, 23 mm di larghezza e un peso del prodotto di 205 g. Ha un diametro di 24 mm e una batteria KRMT 23/43. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con i prodotti Exiway Easyled per l'installazione di apparecchi di emergenza. Ha un periodo di garanzia di oltre 18 mesi.