SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53227 STAFFA SOFFITTO EXIWAY LIGHT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 229 mm
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606482170636
Codice prodotto
SNROVA53227
Cod. produttore
OVA53227
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
229 mm
Larghezza:
35 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
128 mm
Trasparente:
no
Questa staffa per installazione a soffitto di Schneider Electric è un accessorio per Exiway Light. Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. Questo prodotto supporta l'installazione a soffitto dell'Exiway Light. È compatibile con tutti i modelli Exiway Light. È adatto per installazioni a soffitto. È facile da installare. Può essere installato a soffitto. Le dimensioni sono (L) 229 mm x (A) 128 mm x (P) 35 mm. Il peso è di 140 g. Il colore del prodotto è PMMA-opaco. È realizzato in policarbonato. Sono incluse viti per il fissaggio della lampada.