pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53216 DIFFUSORE EXIWAY LIGHT -15%

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53216 DIFFUSORE EXIWAY LIGHT -15%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Indiretta

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481042262

Codice prodotto

SNROVA53216

Cod. produttore

OVA53216

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Indiretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Lunghezza:

168 mm

Larghezza:

14 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

4 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

SCHNEIDER ELECTRIC : DIFFUSORE EXIWAY LIGHT -15, Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione