SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53200 3 Pittogrammi Destro, Sinistro, Basso, Rilux LED T5, Accessorio di segnalazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Foglio / Pannello da inserire
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 604 mm
Larghezza - 84 mm
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1) - 16 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481499981
Codice prodotto
SNROVA53200
Cod. produttore
OVA53200
Produttore
SNR
Modello:
Foglio / Pannello da inserire
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
604 mm
Larghezza:
84 mm
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
16 m
Rilux T5 LED (DX+SX+BS). Pittogrammi - distanza di visibilità 16 m (Distanza di visibilità del segnale in conformità alla norma UNI EN 1838.). 604x84mm.


