pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53175 KIT SOSPENSIONE EXW SMARTEXIT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53175 KIT SOSPENSIONE EXW SMARTEXIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481179890

Codice prodotto

SNROVA53175

Cod. produttore

OVA53175

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Accessorio dedicato a Exiway Smartexit per installazioni a sospensione Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. È compatibile con tutti i modelli Exiway Smartexit. La lunghezza massima dal soffitto è 1 metro. È adatto per applicazioni su soffitto elevato. È facile da installare. Può essere installato a parete o a soffitto. Le dimensioni sono (L) 260 mm x (A) 45.2 mm x (P) 190 mm. Il peso è di 500 g. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9010). È realizzato in policarbonato.