SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53172 EXIWAY-SMARTCONTROL VLPD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Multisensore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481179869
Codice prodotto
SNROVA53172
Cod. produttore
OVA53172
Produttore
SNR
Tipologia:
Multisensore
Exiway Smart Control VLDP di Schneider Electric è un accessorio del sistema Exiway DiCube. Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. Questo dispositivo consente di ottenere informazioni decodificanti sulla lampada per modulare la luce della lampada. Può essere gestito dall'app. È installato sul telefono fuori dallo smartphone. È adatto per smartphone Android tramite APP eCommission Exiway. Si basa sulla tecnologia VLC (Visible Light Communication). Ci consente di conoscere le informazioni di produzione e i dati locali della lampada. Permette di ottenere informazioni direttamente dalla lampada utilizzando la modulazione della luce. Le dimensioni sono (L) 60 mm x (A) 35 mm x (P) 20 mm. Il peso è di 80 g. Colore del prodotto nero ABS (RAL9011). Raggiunge un grado di protezione IP20. Questo dispositivo è conforme agli standard CE e alle certificazioni RoHS.


