SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53167 EXW-SMARTCONTROL DICUBE CONTROL UNIT 128


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Dispositivo di controllo - Pulsante di prova
Tensione nominale - 230...230 V
Con collegamento per controllo remoto - sì
Classe di protezione - II
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481179814
Codice prodotto
SNROVA53167
Cod. produttore
OVA53167
Produttore
SNR
Lampada:
Altri
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Classe di protezione:
II
Larghezza:
70 mm
Altezza:
162 mm