SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53166 EXW-SMARTCONTROL DICUBE CU128 SPARE PART


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Dispositivo di controllo - Pulsante di prova
Tensione nominale - 230...230 V
Con collegamento per controllo remoto - sì
Classe di protezione - II
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481179807
Codice prodotto
SNROVA53166
Cod. produttore
OVA53166
Produttore
SNR
Lampada:
Altri
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Classe di protezione:
II
Larghezza:
85 mm
Altezza:
90 mm