SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51056 Batteria Ni-Cd HT 7,2V 1,6Ah bastone


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 7.2...7.2 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Batterie Ni-Cd
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480314681
Codice prodotto
SNROVA51056
Cod. produttore
OVA51056
Produttore
SNR
Tensione nominale:
7.2...7.2 V
OVA51056 è una batteria Exiway di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria Ni-Cd (Nichel-Cadmio) ha una capacità minima di 1,6 Ah, una tensione di 7.2 V Le sue dimensioni sono 31 mm di altezza, 262 mm di larghezza e un peso del prodotto di 0,28 kg. Ha un diametro di 22 mm. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. È compatibile con tutti i prodotti Exiway Plus, Exiway Class e Exiway One.