SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51045E Batteria Ni-Cd HT 3,6V 4,5Ah bastone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 18 W
Lampada - Altri
Tensione nominale - 3.6...3.6 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Batterie Ni-Cd
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485088693
Codice prodotto
SNROVA51045E
Cod. produttore
OVA51045E
Produttore
SNR
Potenza:
18 W
Lampada:
Altri
Tensione nominale:
3.6...3.6 V
OVA51045E è una batteria Evx di Schneider Electric. Batteria ricaricabile al nichel-cadmio ad alta temperatura Questo tipo di batteria ha una capacità minima di 3,6 Ah, una tensione di 4,5 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con i prodotti del kit di conversione Evx Plus.


