pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51016E BATTERIA NI-CD HT 4,8V 1,6AH BASTONE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51016E BATTERIA NI-CD HT 4,8V 1,6AH BASTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 4.8...4.8 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485015583

Codice prodotto

SNROVA51016E

Cod. produttore

OVA51016E

Produttore

SNR

Tensione nominale:

4.8...4.8 V

OVA51016E è una batteria Rilux di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria ha una capacità minima di 1,5 Ah, una tensione di 4.8 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio). La posizione di lavoro è allineata. Le sue dimensioni sono 173 mm di lunghezza, 26 mm di altezza, 23 mm di larghezza e un peso del prodotto di 200 g. Ha un diametro di 23 mm e una batteria KRMT 23/43. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con l'installazione di luci di emergenza Rilux e i prodotti Exiway. Ha un periodo di garanzia di oltre 18 mesi.