pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51014E Batteria Ni-Cd HT 4,8V 0,6Ah speciale

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51014E Batteria Ni-Cd HT 4,8V 0,6Ah speciale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 4.8...4.8 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485015569

Codice prodotto

SNROVA51014E

Cod. produttore

OVA51014E

Produttore

SNR

Tensione nominale:

4.8...4.8 V

OVA51014E è una batteria Quick Signal di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria Ni-Cd (Nichel-Cadmio) ha una capacità minima di 1,6 Ah, una tensione di 4.8 V Le sue dimensioni sono 101 mm di lunghezza, 30 mm di altezza, 15 mm di larghezza e un peso del prodotto di 90 g. Ha un diametro di 15 mm e una batteria KRMT 15/51. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con i prodotti Exiway con segnalazione di emergenza. Ha un periodo di garanzia di oltre 18 mesi.