pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51013E Batteria Ni-Cd HT 3,6V 1,6Ah bastone

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51013E Batteria Ni-Cd HT 3,6V 1,6Ah bastone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6...3.6 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485015460

Codice prodotto

SNROVA51013E

Cod. produttore

OVA51013E

Produttore

SNR

Tensione nominale:

3.6...3.6 V

OVA51013E è una batteria Luxa di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria Ni-Cd (Nichel-Cadmio) ha una capacità minima di 1,6 Ah, una tensione di 3.6 V Le sue dimensioni sono 132 mm di lunghezza, 26 mm di altezza, 23 mm di larghezza e un peso del prodotto di 160 g. Ha un diametro di 23 mm e una batteria KRMT 23/43. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con i prodotti Exiway per l'installazione di apparecchi di emergenza. Ha un periodo di garanzia di oltre 18 mesi.